Frese a disco / per troncatura a manicotto Acciaio Larghezza ap = 3,1 mm 63/4 mm

Codice art.: 218430 63/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Passaggio interno per LR no
Profondità di taglio massima ae max 15,5 mm
⌀ Collare d1 32 mm
⌀ Portautensili base d2 40 mm
Lunghezza collare L1 38 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm 51,4 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm 52 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto XC.. 1125
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218430 63/4
EAN / GTIN 4045197534033
Codice del produttore 218430 63/4

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.
Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello