Frese a disco / per troncatura a manicotto HSS Larghezza ap = 3,1 mm, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/4mm

Codice art.: 218428 63/4
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
⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti Z 4
Forma del codolo a manicotto
Materiale da taglio HSS
Passaggio interno per LR no
Profondità di taglio massima ae max 15,5 mm
⌀ Collare d1 32 mm
⌀ Portautensili base d2 40 mm
Lunghezza collare L1 38 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 1,5 mm 51,4 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm 52 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 3,1 mm 52,8 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
Inserto adatto XC.. 1125
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 218428 63/4
EAN / GTIN 4045197533982
Codice del produttore 218428 63/4
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.
Frese a disco / per troncatura disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello