{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ D | 80 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo portautensili base | 25/38 | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 12 | |
Numero taglienti Z | 24 | |
Larghezza inserto E | 6 mm | |
Profondità fresatura ae max per taglio | 20,9 mm | |
Avanzamento fz | 0,03 mm | |
Materiale | HMI | |
Codolo | a manicotto | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 218236 80 | |
EAN / GTIN | 2050001737359 | |
Codice del produttore | 164459 |