Portalama codolo Weldon 25/38

Codice art.: 218205 25/38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
⌀ Collare d1 38,2 mm
Lunghezza collare L1 60 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 133 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
Rondella di serraggio 219847
Vite di serraggio 219839 (SW4; 24,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218205 25/38
EAN / GTIN 2050001737311
Codice del produttore 163705

Descrizione

Esecuzione:

Fissaggio delle lame con una vite al centro. Interfaccia Quadrogon per una trasmissione della forza e una resistenza alla torsione migliori.

Fornitura:

Inclusa rondella e vite di serraggio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello