{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Collare d1 | 21,6 mm | |
Lunghezza collare L1 | 45 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 111 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Vite di serraggio | 219836 (SW4; 24,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 218205 13/21 | |
EAN / GTIN | 2050001737281 | |
Codice del produttore | 163702 |