Dischi per frese DeepMILL-G Larghezza ap = 4 mm 80 mm

Codice art.: 218234 80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ D 80 mm
    Rivestimento TiAlN
    Tipo portautensili base 25/38
    Numero taglienti effettivi Zeff 12
    Numero taglienti Z 24
    Larghezza inserto E 6 mm
    Profondità fresatura ae max per taglio 20,9 mm
    Avanzamento fz 0,03 mm
    Materiale HMI
    Codolo a manicotto
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 218234 80
    EAN / GTIN 2050001737342
    Codice del produttore 164458

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    300
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    200
    Alluminio > 10% Si
    N
    150
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    120
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresatura di scanalature, esecuzione di gole, strutture con nervature.
    DeepMILL-G consente di lavorare fino al fondo.

    Nota:

    Valori indicativi per ae max.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello