Lame per seghe PolySAW-G Larghezza ap = 1,5 mm 50 mm

Codice art.: 218224 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 50 mm
Rivestimento TiAlN
Tipo portautensili base 13/21
Numero taglienti Z 32
Larghezza inserto E 6 mm
Profondità fresatura ae max per taglio 14,2 mm
Avanzamento fz 0,02 mm
Materiale HMI
Codolo a manicotto
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218224 50
EAN / GTIN 2050001737021
Codice del produttore 164413

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
300
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
150
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Per tagliare, segare e fessurare.
PolySAW-G consente di lavorare fino al fondo.

Nota:

Valori indicativi per ae max.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello