{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Taglio D | 30 mm | |
Sporgenza totale L1 | 92 mm | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo per tipo di foro | Foro cieco; Foro passante | |
Direzione di taglio | a sinistra e a destra | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Misura inserto | 27 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Vite di bloccaggio | 219925 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 1 | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 218000 30/92 | |
EAN / GTIN | 4045197411860 | |
Codice del produttore | 218000 30/92 |