Frese a inserti per filettare, codolo Weldon, ⌀ di taglio DW / Lunghezza sporgenza L1: 37/98mm

Codice art.: 218000 37/98
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di taglio DW / Lunghezza sporgenza L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo per tipo di foro: Foro cieco; Foro passante
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Taglio D 37 mm
Sporgenza totale L1 98 mm
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Passaggio interno per LR
Misura inserto 27
Numero taglienti Z 1
Lunghezza complessiva L 160 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Vite di bloccaggio 219925
Numero di scanalature per i trucioli 1
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218000 37/98
EAN / GTIN 4045197411884
Codice del produttore 218000 37/98

Descrizione

Uso:

  • Per filettatura cilindrica interna ed esterna; altri inserti e utensili su richiesta.
  • Per filettature di fori ciechi e passanti.
  • Universale per filettatura destra e sinistra.
  • Nessun problema di truciolatura, dato che si formano solo trucioli corti.
  • Sforzo minimo di taglio.

Nota:

Esecuzione con superficie di serraggio HB doppia.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello