{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per inserto di tipo | 01 | |
⌀ Minimo foro D | 23 mm | |
Materiale fresa | Acciaio | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Interno d1 | 16 mm | |
Profondità di taglio massima Smax | 3,45 mm | |
Sporgenza totale L1 | 67,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 116 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Esecuzione del codolo | Weldon | |
Set di viti di serraggio | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese ad interpolazione |
Codice articolo | 217400 25L | |
EAN / GTIN | 4045197216908 | |
Codice del produttore | 217400 25L |