Corpo fresa (senza inserto) 11

Codice art.: 217400 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per inserto di tipo 03
⌀ Minimo foro D 10,6 mm
Materiale fresa Acciaio
Passaggio interno per LR no
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Interno d1 7,4 mm
Profondità di taglio massima Smax 1,6 mm
Sporgenza totale L1 17,2 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 57,2 mm
⌀ Codolo Ds h6 10 mm
Esecuzione del codolo Weldon
Set di viti di serraggio 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Tipo di prodotto Frese ad interpolazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217400 11
EAN / GTIN 4045197216878
Codice del produttore 217400 11

Descrizione

Esecuzione:

N. art. 217400 Dim. 8 e 11 come pure n. art. 217405 Dim. 11L senza passaggio interno del lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello