Inserto a 30° 8 mm

Codice art.: 217327 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  177.50 / Articolo
  • da 3 Articolo
    CHF  148.00 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: TR; TR-LH
  • Angolo di filetto: 30
  • Direzione di taglio: a destra e a sinistra

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 8 mm
Tipo HB7720
Materiale da taglio HM
Tipo di filettatura TR; TR-LH
Angolo di filetto 30 grado
Geometria dell’inserto Prof. completo
Applicazione Interno
⌀ Esterno D 25 mm
Profondità t 4,5 mm
Per filettatura ≥ Tr50×8 – Tr52×8
Modello P26
Numero taglienti Z 3
Numero di scanalature per i trucioli 3
Direzione di taglio a destra e a sinistra
Tipo di prodotto Inserto per taglio per fresatura circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217327 8
EAN / GTIN 4045197854971
Codice del produttore 217327 8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
Acciaio < 55 HRC
H
60
Acciaio < 60 HRC
H
45
Acciaio < 65 HRC
H
35
Acciaio < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Non usare con frese circolari n. art. 217252 Dim. 27L!

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello