Inserti a raggio 2,5

Codice art.: 216841 2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio r Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo HB7525
    Avanzamento fz per dente 0,1 mm - 0,4 mm
    Lunghezza L 15 mm
    Larghezza B 9,52 mm
    Spessore inserti S 3,18 mm
    fresa a raggio corrispondente 216825 1
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 216841 2,5
    EAN / GTIN 4062406706463
    Codice del produttore 216841 2,5

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    390
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    300
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    280
    INOX > 900 N/mm²
    M
    180
    GG(G)
    K
    110
    Uni
     
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Uso:

    Inserto di uso universale, preferibilmente per acciaio, acciai altamente legati e ghisa. Rompitruciolo ottimizzato per un flusso libero dei trucioli.

    Nota:

    Utilizzabile anche su utensile di tornitura a raggio n. art. 294500.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello