Inserti a raggio 2

Codice art.: 216841 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio r Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7525
Avanzamento fz per dente 0,1 mm - 0,4 mm
Lunghezza L 15 mm
Larghezza B 9,52 mm
Spessore inserti S 3,18 mm
fresa a raggio corrispondente 216825 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216841 2
EAN / GTIN 4062406706456
Codice del produttore 216841 2

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
390
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Inserto di uso universale, preferibilmente per acciaio, acciai altamente legati e ghisa. Rompitruciolo ottimizzato per un flusso libero dei trucioli.

Nota:

Utilizzabile anche su utensile di tornitura a raggio n. art. 294500.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello