Inserto KOMET® P25M 32-050

Codice art.: 216700 32-050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.30 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo P25M
    Materiale da taglio HM
    Codice ISO Inserto TOHT 160408 EN
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 216700 32-050
    EAN / GTIN 4047109064409
    Codice del produttore W59 32050.0803

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    250
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    250
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con scanalature lungo tutto il tagliente.

    Per:

    Svasatore n. art. 216600 e 216620.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello