Inserto KOMET® P25M 14-660

Codice art.: 216700 14-660
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.15 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  18.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo P25M
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TOHX 090204 EN
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216700 14-660
EAN / GTIN 2050002046603

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
200
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con scanalature lungo tutto il tagliente.

Per:

Svasatore n. art. 216600 e 216620.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili