{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di smussatura in tiro | 45 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero taglienti Z | 1 | |
⌀ D | 4 mm | |
⌀ Smussatura massima Dmax | 10 mm | |
Sporgenza totale L1 | 28 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 12 mm | |
Inserto adatto | SP..060304 | |
Set di viti per inserti | 219840 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo | 216625 4 | |
EAN / GTIN | 4045197940162 | |
Codice del produttore | 216625 4 |