Fresa per smussi a 45° con codolo Weldon, per inserti SP.., Modello: 30

Codice art.: 216625 30
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di smussatura in tiro: 45
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma del codolo codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro 45 grado
Passaggio interno per LR no
Numero taglienti Z 3
⌀ D 30 mm
⌀ Smussatura massima Dmax 42,3 mm
Sporgenza totale L1 32 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 100 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Inserto adatto SP..09T308
Set di viti per inserti 219841 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 216625 30
EAN / GTIN 4045197941244
Codice del produttore 216625 30