Fresa per smussi a 60° 5

Codice art.: 216552 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di smussatura a spinta: 60
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione del codolo codolo Weldon
    Angolo di smussatura a spinta 60 grado
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Numero taglienti Z 1
    ⌀ D 5,4 mm
    ⌀ Smussatura massima Dmax 16 mm
    Sporgenza totale L1 20 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 70 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 12 mm
    Inserto adatto 260982 HB725-1
    Vite inserto 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
    Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 216552 5
    EAN / GTIN 4045197851734
    Codice del produttore 216552 5

    Descrizione

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello