Fresa per smussi a 60° 16

Codice art.: 216552 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di smussatura a spinta: 60
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di smussatura a spinta 60 grado
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 2
⌀ D 15,8 mm
⌀ Smussatura massima Dmax 26 mm
Sporgenza totale L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Inserto adatto 260982 HB725-1
Vite inserto 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216552 16
EAN / GTIN 4045197851741
Codice del produttore 216552 16

Descrizione

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello