• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

APMT 100305 TR ST1100

Codice art.: 215948 ST1100

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMT 100305 TR
Modello ST1100
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB8525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,11 mm
Spessore inserti 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215948 ST1100
Codice del produttore 215948 ST1100

Tabella dati

Acciaio < 900 N/mm²
P
250
Acciaio < 1100 N/mm²
P
260
Acciaio < 1400 N/mm²
P
210
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello