APMX 16..12 PDER INOX

Codice art.: 215749 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto APMX 16..12 PDER
    Modello INOX
    Tipo HB7635
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,15 mm
    Spessore inserti 5,76 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215749 INOX
    EAN / GTIN 4045197938947
    Codice del produttore 215749 INOX

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    700
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    500
    Alluminio > 10% Si
    N
    350
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    230
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    230
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    170
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Nota:

    I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello