{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | AP.. 16.. | |
Set di viti per inserti | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215705 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197410566 | |
Codice del produttore | 215705 32/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° esecuzione corta, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 267.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 409.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | 70 mm |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping |
Inserto adatto | AP.. 16.. | AP.. 1335.. |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo cilindrico |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | 32 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado |