{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 9 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | AP.. 16.. | |
Set di viti per inserti | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215715 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197410689 | |
Codice del produttore | 215715 125/9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 125/9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 717.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 862.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 9 | 9 |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | 40 mm |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | 125 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |