{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Inserto adatto | AP.. 1604.. | |
Angolo γ | 45 grado | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 3 | |
Numero di inserti | 6 | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Minimo D | 35 mm | |
⌀ Massimo D1 | 77,8 mm | |
Larghezza smusso ottenibile b | 21,4 mm | |
Lunghezza smusso ottenibile l | 30 mm | |
Altezza smusso ottenibile h | 21,4 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Avanzamento al dente con hmax. | 0,14 mm | |
Set di viti per inserti | 219811 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa per smussi e cianfrinatura |
Codice articolo | 215700 45 | |
EAN / GTIN | 4045197410528 | |
Codice del produttore | 215700 45 |