Fresa per smussi e cianfrinatura 75 grado

Codice art.: 215700 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo γ (grado) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Inserto adatto AP.. 1604..
    Angolo γ 75 grado
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Numero taglienti effettivi Zeff 3
    Numero di inserti 6
    Lunghezza complessiva Lcompl. 60 mm
    ⌀ Minimo D 35 mm
    ⌀ Massimo D1 50,7 mm
    Larghezza smusso ottenibile b 8 mm
    Lunghezza smusso ottenibile l 30 mm
    Altezza smusso ottenibile h 29,5 mm
    ⌀ Foro di attacco 22 mm
    Avanzamento al dente con hmax. 0,11 mm
    Set di viti per inserti 219811 (15IP; 5,0 Nm)
    Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215700 75
    EAN / GTIN 4045197410542
    Codice del produttore 215700 75

    Descrizione

    Nota:

    • Inserti consigliati per smussatura: N. art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
    • L’uso di inserti diversi può comportare una durata ridotta e una qualità della superficie inferiore.
    • Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello