APMT 060220 ER, HB7520, Modello: ST900

Codice art.: 215641 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 060220 ER
Modello ST900
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215641 ST900
EAN / GTIN 4045197673671
Codice del produttore 215641 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
340
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max. = 4 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello