{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,9 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,4 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 28,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 0602.. | |
Set di viti per inserti | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215615 32/8 | |
EAN / GTIN | 4045197409980 | |
Codice del produttore | 215615 32/8 |