{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 4 | |
Numero di inserti | 16 | |
Profondità di taglio massima ap max | 39,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 55 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | |
Set di viti per inserti | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215579 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455338 | |
Codice del produttore | 215579 50/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut, a manicotto, ⌀ D / Zeff.: 50/4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’120.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 640.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’345.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 27 mm |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 55 mm | 50 mm | 80 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
Profondità di taglio massima ap max | 39,5 mm | 28 mm | 59 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |