APET 133512 ER TI

Codice art.: 215370 TI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APET 133512 ER
Modello TI
Raggio di curvatura 1,2 mm
Tipo HB7930
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,13 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215370 TI
EAN / GTIN 4045197875372
Codice del produttore 215370 TI

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
40
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max. = 6 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello