APMT 133520 ER INOX

Codice art.: 215365 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.65 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 133520 ER
Modello INOX
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215365 INOX
EAN / GTIN 4045197707970
Codice del produttore 215365 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max. = 6 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello