APET 133508 FR, HU7810, Modello: ALU

Codice art.: 215303 ALU
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APET 133508 FR
Modello Alluminio
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215303 ALU
EAN / GTIN 4045197743107
Codice del produttore 215303 ALU
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
400
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max. = 6 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello