APMT 180524 TR, HB7520, Modello: UNI

Codice art.: 215277 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 180524 TR
Modello UNI
Raggio di curvatura 2,4 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215277 UNI
EAN / GTIN 4045197707918
Codice del produttore 215277 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
330
Acciaio < 750 N/mm²
P
290
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max. = 9 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


APMT 180524 TR, HB7520, Modello: UNI

APMT 180524 TR, HB7520, Modello: UNI

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  16.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  16.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 2,4 mm 2,4 mm
Codice ISO Inserto APMT 180524 TR APMT 133524 TR
Materiale da taglio HM HM
Tipo HB7520 HB7520
Modello UNI UNI
Serie Softcut® Softcut®
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Prodotti correlati

Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello