APMT 180520 TR, HB7520, Modello: UNI

Codice art.: 215275 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  16.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  13.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Codice ISO Inserto APMT 180520 TR
Modello UNI
Raggio di curvatura 2 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215275 UNI
EAN / GTIN 4045197673541
Codice del produttore 215275 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
330
Acciaio < 750 N/mm²
P
290
Acciaio < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max. = 9 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello