Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut® MTC 40/3 mm

Codice art.: 215160 40/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Softcut®
    ⌀ Tagliente DC 40 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura MTC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
    ⌀ Foro di attacco 16 mm
    ⌀ D3 34 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 74 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 mm
    Fresatura a interpolazione ap 1 mm
    Angolo rampa αmax. 0,9 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 31,95 mm
    Inserto adatto AP.. 1805..
    Set di viti per inserti 219808 (15IP; 3,8 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 215160 40/3
    EAN / GTIN 4045197349255
    Codice del produttore 215160 40/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e prestazioni di taglio migliori. Frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni con geometria a forza di taglio ridotta per l’impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con bassa potenza.

    Uso:

    Per fresatura di spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
    Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura (MTM).

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
    Per l’impiego di inserti con raggio superiore a 3,1 mm è necessario modificare la sede per inserti.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut® MTC 40/3 mm

    Frese per spallamenti a 90° GARANT Softcut® MTC 40/3 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    1 pezzi in magazzino
    CHF  276.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    1 pezzi in magazzino
    CHF  408.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti ;Fresatura circolare ;Ramping Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Inserto adatto AP.. 1805.. SO.. 1205..
    Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto
    ⌀ Tagliente DC 40 40
    Angolo di regolazione κ 90 90
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello