Fresa per smussi GARANT Softcut MTC 60 grado

Codice art.: 215152 60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Angolo γ (grado) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Inserto adatto AP.T 1805..
Serie Softcut®
Angolo γ 60 grado
Esecuzione del codolo a manicotto
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti effettivi Zeff 3
Numero di inserti 6
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Minimo D 35 mm
⌀ Massimo D1 64 mm
Larghezza smusso ottenibile b 14 mm
Lunghezza smusso ottenibile l 29,5 mm
Altezza smusso ottenibile h 24,3 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Avanzamento al dente con hmax. 0,12 mm
Set di viti per inserti 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215152 60
EAN / GTIN 4045197801012
Codice del produttore 215152 60

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a smussare e cianfrinarea manicotto robusta. Sedi degli inserti avvolgenti su più lati per la stabilizzazione dei taglienti e l'assorbimento delle forze verticali e radiali.

Uso:

Per smussi molto larghi in carpenteria. Straordinaria per le applicazioni di sgrossatura e semi-sgrossatura.

Nota:

Per superfici senza gradini.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello