Fresa per smussi GARANT Softcut HSI 25/5 mm

Codice art.: 214911 25/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di smussatura in tiro: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di smussatura in tiro 45 grado
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 5
⌀ D 25 mm
⌀ Smussatura massima Dmax 35,1 mm
Sporgenza totale L1 45 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 130 mm
⌀ Codolo Ds h6 25 mm
Inserto adatto SO.T 0836..
Set di viti per inserti 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa per smussi e cianfrinatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214911 25/5
EAN / GTIN 4045197853936
Codice del produttore 214911 25/5

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per smussatura molto robusto per lavorazioni in tirata e in spinta.

Nota:

Dmax. nell'utilizzo con inserti di r = 0,4 mm.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello