{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
Inserto adatto | SO.. 0836.. | |
Set di viti per inserti | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 214908 40/5 | |
EAN / GTIN | 4045197674654 | |
Codice del produttore | 214908 40/5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI con passo stretto, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 513.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 407.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
CHF 385.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
359,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
261,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
547,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
510,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
235,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti | End milling | End milling | End milling | Corner milling | Corner milling | End milling |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inserto adatto | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | SOMT 09T304 | LO.. 130708 | LO.U0904.. | AP.. 16.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | with bore | with bore | with bore | with bore | with bore | with bore |
⌀ Tagliente DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 degrees | 90 degrees | 90 degrees | 90 degrees | 90 degrees | 90 degrees |