GARANT Softcut HSI, con filettatura, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/2mm

Codice art.: 214904 20/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
⌀ Tagliente DC 20 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo con filettatura
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 30 mm
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 17,7 mm
Sede filettata M M10
Inserto adatto SO.. 0836..
Set di viti per inserti 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214904 20/2
EAN / GTIN 4045197750662
Codice del produttore 214904 20/2

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio resistente all’usura, termotrattato con rivestimento anticorrosione. Alloggiamento inserto preciso grazie alla giusta coppia di serraggio. Passo dei denti ampio e stretto per una strategia di fresatura personalizzata.

Uso:

In particolare per macchine a bassa potenza e per la lavorazione a grandi profondità con diametri avanzamento ridotti.

Nota:

Per poter utilizzare tutti i 4 taglienti, l’inserto deve sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.
Per spallamenti esatti a 90°, scegliere ap = 6 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello