{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | SO.. 1205.. | |
Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 214857 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197553478 | |
Codice del produttore | 214857 80/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI con passo stretto 80/8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 845.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 790.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 8 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 | 50 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. |
Profondità di taglio massima ap max | 10 | 6 |
Passo dei taglienti | differente | differente |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |