GARANT Softcut® HSI con passo stretto 40/3 mm

Codice art.: 214857 40/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Softcut®
    ⌀ Tagliente DC 40 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
    Passo dei taglienti differente
    Passaggio interno per LR
    Sostituzione del materiale PowerCard
    Profondità di taglio massima ap max 10 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
    ⌀ Foro di attacco 16 mm
    Inserto adatto SO.. 1205..
    Set di viti per inserti 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 214857 40/3
    EAN / GTIN 4045197608819
    Codice del produttore 214857 40/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elevata silenziosità grazie alla geometria otimizzata dell’utensile. Esecuzione estremamente stabile degli inserti per avanzamenti ottimali. Fissaggio inserti tramite vite speciale con elevata stabilità.

    Uso:

    Per qualità della superficie straordinarie. Fresatura senza sbavature.

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
    Ridurre con ae > 0,5×D ap max. a 6 mm.
    Per spallamenti esatti a 90°, scegliere ap = 8 mm.
    Per poter utilizzare tutti i 4 taglienti, l’inserto deve sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario).

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    GARANT Softcut® HSI con passo stretto  40/3 mm

    GARANT Softcut® HSI con passo stretto 40/3 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    1 pezzi in magazzino
    CHF  408.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    1 pezzi in magazzino
    CHF  276.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti ;Fresatura circolare ;Ramping
    Passaggio interno per LR
    Inserto adatto SO.. 1205.. AP.. 1805..
    Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto
    ⌀ Tagliente DC 40 40
    Angolo di regolazione κ 90 90
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello