GARANT Softcut HSI con passo largo 100/8 mm

Codice art.: 214855 100/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti Z 8
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 10 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Inserto adatto SO.. 1205..
Set di viti per inserti 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214855 100/8
EAN / GTIN 4045197550194
Codice del produttore 214855 100/8

Descrizione

Esecuzione:

Elevata silenziosità grazie alla geometria ottimizzata dell’utensile. Esecuzione estremamente stabile degli inserti per avanzamenti ottimali. Fissaggio inserti tramite vite speciale con elevata stabilità.

Uso:

Per qualità della superficie straordinarie. Fresatura senza sbavature.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.
Per spallamenti esatti a 90°, scegliere ap = 8 mm.
Per poter utilizzare tutti i 4 taglienti, l’inserto deve sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


GARANT Softcut HSI con passo largo  100/8 mm

GARANT Softcut HSI con passo largo 100/8 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  853.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  817.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  827.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  676.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF  561.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  746.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti Ramping Fresatura di spallamenti
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto SO.. 1205.. SO.. 0836.. SOMT 09T304 AP.. 16.. XNEX 0806.. XNEX 0806..
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Angolo di regolazione κ 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado 90 grado

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello