{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 27,4 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 2,8 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 76,5 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98,3 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,25 mm | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 25 mm | |
Inserto adatto | SO.. 1205.. | |
Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 214848 50/4 | |
EAN / GTIN | 4067263117230 | |
Codice del produttore | 214848 50/4 |