Fresa a spianare a 45° 16/2 mm

Codice art.: 214395 16/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 45 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Esterno massimo Dmax 24,2 mm
Sporgenza totale L1 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 90 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Inserto adatto SD.. 0903
⌀ D3 24 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 40 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 46 mm
Fresatura a interpolazione ap 1,5 mm
Angolo rampa αmax. 2,12 mm
Lunghezza rampa L per αmax. 13,5 mm
Set di viti per inserti 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214395 16/2
EAN / GTIN 4045197221605
Codice del produttore 214395 16/2

Descrizione

Esecuzione:

Elevato numero di taglienti per elevata produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta.

Vantaggi:

Massima produttività grazie a:
  • Massima velocità di taglio.
  • Massimi avanzamenti.
  • Tempi di lavorazione brevi.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,5 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello