Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini 20/3L mm

Codice art.: 213054 20/3L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Plunging; Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Power Q
    ⌀ Tagliente DC 20 mm
    Numero taglienti Z 3
    Esecuzione del codolo codolo cilindrico
    Utilizzo fresa Plunging; Fresatura circolare; Ramping
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    Sostituzione del materiale PowerCard
    ⌀ D3 14 mm
    Sporgenza totale L1 80 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 160 mm
    ⌀ Codolo Ds h6 20 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 34 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 38 mm
    Fresatura a interpolazione ap 1 mm
    Angolo rampa αmax. 1,62 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 12,4 mm
    Inserto adatto ANGX10T308ZE.R
    Angolo di regolazione κ 20 grado
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 213054 20/3L
    EAN / GTIN 4062406566449
    Codice del produttore 213054 20/3L

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di fresatura ad alto avanzamento per diametri di lavorazione più piccoli e profondità d’impiego maggiori. Particolarmente efficace grazie all’elevato numero di taglienti.

    Ricambi:

    Set di viti per inserti n. art. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

    Nota:

    Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 7IP.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "Power Q" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello