Inserto per fresa ⌀ 16 mm Highfeed ALU

Codice art.: 212756 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  62.00 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  51.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello Alluminio
Tipo HU7830
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio massima ap max 0,8 mm
Raggio programmato con ap max 1,6 mm
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,6 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,8 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212756 ALU
EAN / GTIN 4045197761880
Codice del produttore 212756 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1400
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
  • Precisione del raggio e di rotazione concentrica: ±0,015 mm.
  • Precisione di ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,025 mm.

Uso:

Inserti toroidali „Highfeed“ per avanzamenti elevati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello