{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura a copiare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 55 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 175 mm | |
⌀ d1 | 14 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Vite inserto | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212592 16 | |
EAN / GTIN | 4045197761477 | |
Codice del produttore | 212592 16 |