Inserto per fresa ⌀ 16 mm ALU

Codice art.: 212727 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  62.20 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  51.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello Alluminio
Tipo HU7810
Materiale da taglio HM
Raggio di curvatura R 3 mm
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,3 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Raggio di curvatura 3 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212727 ALU
EAN / GTIN 4045197761651
Codice del produttore 212727 ALU

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
1400
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.
  • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

Uso:

Inserti toroidali con raggio punta. Per ridurre la forza di taglio e le vibrazioni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello