Fresa a copiare in HMI lunga 16 mm

Codice art.: 212590 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Utilizzo fresa: Fresatura a copiare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Utilizzo fresa Fresatura a copiare
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Sporgenza totale L1 40 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 140 mm
⌀ d1 14 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Vite inserto 219873 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212590 16
EAN / GTIN 4045197761378
Codice del produttore 212590 16

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento inserto preciso grazie al sistema ottimale di tolleranze inserto e sede degli inserti. Elevata precisione di ripetibilità garantita: ± 0,015 mm.

Uso:

Impiego universale per lavori di finitura e semi-finitura.
Metallo duro integrale – per profondità di lavorazione elevate e per ridurre le vibrazioni.

Nota:

Calcolare il numero di giri in base al ⌀ di taglio Dw.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello