Fresa per finitura 16/3 mm

Codice art.: 212534 16/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Ramping; Fresatura circolare; Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 16 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Ramping; Fresatura circolare; Ramping
Passo dei taglienti differente
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Profondità di taglio massima ap max 2,5 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 23 mm
Sede filettata M M8
Inserto adatto CPHX 0602..
Set di viti per inserti 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 212534 16/3
EAN / GTIN 4062406098193
Codice del produttore 212534 16/3

Descrizione

Esecuzione:

Fresa per finitura di precisione per lavori di semifinitura e finitura estremamente efficienti. Ideale per realizzare finiture speciali e rettifiche di alta qualità grazie alla geometria Wiper ritoccata. Notevole risparmio di tempo grazie a un alto numero di passi laterali e un elevato avanzamento al dente.

Uso:

Utensile tipico dell’ambito della realizzazione di stampi e sagome.

Nota:

Giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,0 con lama n. art. 674252 Dim. 7IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello